SIEMENS - Motorantrieb 110-230V AC/110-250V DC für 3VA53/54- 3VA63/64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94470HA20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949015529
Sonepar Artikelnummer
120945867
Hersteller Artikelnummer
3VA94470HA20
Hersteller Typ
3VA9447-0HA20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94470HA20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
1.508 kg
- Versorgungsspannung: 110-230V AC / 110-250V DC
- Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64
- Systemtyp: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Kompakte Konstruktion für benutzerfreundliche Integration.
- Flexibilität in der Anwendung durch breite Spannungsversorgung.
- Hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit im Betrieb.
Motorantrieb 110-230V AC/110-250V DC
Das Motorantriebssystem bietet eine vielseitige Lösung für die Ansteuerung von SENTRON Kompaktleistungsschaltern in diversen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


