SIEMENS - Motorantrieb 110-230V AC/110-250V DC Zubehör für: 3VA1 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570HA20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002345
Sonepar Artikelnummer
120381812
Hersteller Artikelnummer
3VA91570HA20
Hersteller Typ
3VA9157-0HA20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570HA20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
0.623 kg
- Betriebsspannung: 110-230V AC / 110-250V DC
- Kompatibel mit 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Geeignet für ein breites Spektrum an Anwendungen
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme
- Verbessert die Bedienbarkeit und Automatisierung von Schaltungen
- Erhöht die Flexibilität in der Anwendung von Kompaktleistungsschaltern
Motorantrieb 110-230V AC/110-250V DC
Der Motorantrieb ist ein vielseitiges Zubehör für den 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


