SIEMENS - Motorantrieb 110-230V AC/110-250V DC Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670HA20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002420
Sonepar Artikelnummer
120381852
Hersteller Artikelnummer
3VA94670HA20
Hersteller Typ
3VA9467-0HA20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670HA20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
1.453 kg
- Betriebsspannung: 110-230V AC / 110-250V DC
- Kompatibel mit: 3VA13/14 und 3VA23/24
- Geeignet für Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA
- Ermöglicht die einfache Integration und Steuerung von Schaltvorgängen
- Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Anwendungen
- Verstärkt die Effizienz und Zuverlässigkeit von Stromversorgungssystemen
Motorantrieb 110-230V AC/110-250V DC
Der Motorantrieb bietet eine vielseitige Steuerungslösung für die SENTRON Kompaktleistungsschalter der Reihe 3VA, geeignet für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


