SIEMENS - Motorantrieb 24-60V DC Zubehör für: 3VA1 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91570HA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002338
Sonepar Artikelnummer
120381811
Hersteller Artikelnummer
3VA91570HA10
Hersteller Typ
3VA9157-0HA10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91570HA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85013100
Gewicht:
0.628 kg
- Versorgungsspannung: 24-60V DC
- Kompatibel mit: 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Anwendung: Ein System für alle Anwendungen
- Ermöglicht eine zuverlässige Motoransteuerung
- Hohe Flexibilität für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten
- Einfach zu integrieren in bestehende Systeme
Motorantrieb 24-60V DC
Das Produkt ist ein Zubehör für den 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und dient zur Motoransteuerung in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


