SIEMENS - Motorantrieb 24-60V DC Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94670HA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002413
Sonepar Artikelnummer
120381851
Hersteller Artikelnummer
3VA94670HA10
Hersteller Typ
3VA9467-0HA10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94670HA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85013100
Gewicht:
1.494 kg
- Versorgungsspannung: 24-60V DC
- Kompatibel mit: 3VA13/14 und 3VA23/24
- Typ: Motorantrieb
- Einsatzbereich: Kompaktleistungsschalter
- Flexibilität: Anpassbar an verschiedene Anwendungen und Anforderungen.
- Einfachheit: Leichte Integration in bestehende Systeme.
- Effizienz: Optimierte Steuerung und Bedienung der Schalter.
Motorantrieb 24-60V DC Zubehör für: 3VA13/14 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der Motorantrieb 24-60V DC ist ein vielseitiges Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter, das die Integration und Steuerung in verschiedenen Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


