SIEMENS - Motorantrieb 24-60V DC Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92670HA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002376
Sonepar Artikelnummer
120381830
Hersteller Artikelnummer
3VA92670HA10
Hersteller Typ
3VA9267-0HA10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92670HA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
0.905 kg
- Betriebsspannung: 24-60V DC
- Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C
- Größe und Gewicht: Kompakte Bauweise für einfache Integration
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für vielfältige Anwendungen.
- Vielseitigkeit in der Anwendung durch breite Kompatibilität.
- Effiziente Steuerung von elektrischen Antrieben.
Motorantrieb 24-60V DC
Der Motorantrieb 24-60V DC bietet eine zuverlässige Lösung für elektrische Antriebe und ist optimal für die Verwendung mit den SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA20/21/22 geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


