SIEMENS - Motorantrieb MO 48...60 V AC/DC Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 (SE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AF02
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - TN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949050902
Sonepar Artikelnummer
120592827
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AF02
Hersteller Typ
3VW9011-0AF02
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AF02
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85012000
Gewicht:
0.800 kg
- Kompatibel mit offenen Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch von Komponenten ohne Fachpersonal
- Flexibilität durch modulare Struktur
- Haltbarkeit und Nachhaltigkeit durch RoHS-Konformität
Motorantrieb MO 48...60 V AC/DC
Das Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 bietet eine einfache Austauschbarkeit und Nachrüstbarkeit für offene Leistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


