SIEMENS - Motorschütz 4S, AC-Bet. AC230V, 45-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TG10100AL2
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209045040
Sonepar Artikelnummer
120225289
Hersteller Artikelnummer
3TG10100AL2
Hersteller Typ
3TG1010-0AL2
Hersteller Artikel Nr.:
3TG10100AL2
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8.4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.151 kg
- Typ: Kleinschütz SIRIUS 3TG10
- Laststrom: 8,4 A
- Nennleistung: 4 kW / 400V
- Polzahl: 3-polig
- Spannung: AC 230 V
- Frequenz: 45-450 Hz
- Hilfskontakte: 1 S
- Einbaulage: beliebig montierbar
- Verbindung: Schraub- oder Flachsteckanschluss
- Geringe Baubreite spart Platz im Schaltschrank.
- Brummfreies Arbeiten verbessert den Komfort in der Anwendung.
- Flexibilität in der Auswahl von AC- oder DC-Betätigung.
- Verfügbarkeit für verschiedene Betriebsströme erhöht die Anpassungsfähigkeit.
- Einfache Integration in den SIRIUS Systembaukasten sorgt für Effizienz.
Powerrelais
Das Powerrelais ist ein vielseitiges Schaltgerät zum Steuern von elektrischen Signalen in verschiedenen Anwendungen, z.B. für Hausgeräte und Hebezeuge.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


