Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet. AC110V, 45-4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet. AC110V, 45-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TG10010AG2

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209044951

Sonepar Artikelnummer

120225281

Hersteller Artikelnummer

3TG10010AG2

Hersteller Typ

3TG1001-0AG2

Hersteller Artikel Nr.:

3TG10010AG2

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

8.4 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.147 kg

    Powerrelais

    Das Powerrelais dient zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, ideal für Anwendungen in Hausgeräten, Hebezeugen und im Installationsbereich.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3
    • Nennstrom: 8,4 A
    • Nennleistung: 4 kW / 400V
    • Polzahl: 3-polig
    • Steuerspannung: AC 110 V
    • Frequenzbereich: 45-450 Hz
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Konstruktion: brummfrei mit eingebautem Hilfsschalter
    • Montagestellung: beliebige Einbaulage
    • Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung, verschiedene Betriebsströme, 4 Schließer oder 3 Schließer und 1 Öffner
    • Verfügbarkeit: Schraub- oder Flachsteckanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation dank flexibler Montage und verschiedenen Anschlussoptionen.
    • Effizienz durch brummfreien Betrieb.
    • Geringe Baubreite ermöglicht platzsparenden Einsatz.
    • Aktuelle Technik im SIRIUS Systembaukasten für vielfältige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie