Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet. AC230V, 45-4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet. AC230V, 45-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TG10011AL2

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209045002

Sonepar Artikelnummer

120225285

Hersteller Artikelnummer

3TG10011AL2

Hersteller Typ

3TG1001-1AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3TG10011AL2

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

8.4 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.138 kg

    Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V

    Der Kleinschütz SIRIUS 3TG10 dient zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, ideal für Anwendungen wie Hausgeräte und Hebezeuge.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 8,4 A
    • Leistung: 4 kW / 400V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Spannung: AC 230 V
    • Frequenz: 45-450 Hz
    • Hilfskontakte: 1 Ö
    • Kleinschütz Typ: SIRIUS 3TG10
    • Montage: beliebige Einbaulage
    • Verfügbare Anschlüsse: Schraub- oder Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm

    Kunden Vorteile:

    • Geringe Baubreite für platzsparende Installationen
    • Brummfreier Betrieb für leisen Einsatz
    • Integrierter Hilfsschalter für zusätzliche Funktionen
    • Vielfältige Ausführungen mit verschiedenen Betriebsströmen
    • Einfacher Zugang durch modulare Bauweise des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie