Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet. AC24V, 45-4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet. AC24V, 45-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TG10010AC2

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209044944

Sonepar Artikelnummer

120225280

Hersteller Artikelnummer

3TG10010AC2

Hersteller Typ

3TG1001-0AC2

Hersteller Artikel Nr.:

3TG10010AC2

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

8.4 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.67749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.157 kg

    Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V

    Der SIRIUS 3TG10 ist ein Kleinschütz zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, geeignet für Anwendungen wie Hausgeräte und Hebezeuge.

    Technische Details:

    • Arbeitsbereich: AC 24 V, 45-450 Hz
    • Hilfskontakte: 1 Öffner
    • 3-polig
    • 4 kW / 400 V
    • Baubreite: gering
    • Eingebauter Hilfsschalter
    • Vielseitige Montagepositionen
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Optionale Anschlüsse: Schraub- oder Flachsteckanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Brummfreier Betrieb sorgt für leisen Einsatz
    • Einfacher Einbau durch flexible Montageoptionen
    • Robuste Bauweise für verschiedene Anwendungen
    • Effizienzsteigerung durch den modularen SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie