SIEMENS - Motorschütz EKS 3S+1Ö AC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TG10010BB4
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209044975
Sonepar Artikelnummer
120225283
Hersteller Artikelnummer
3TG10010BB4
Hersteller Typ
3TG1001-0BB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TG10010BB4
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8.4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.160 kg
- Stromstärke: 8,4 A
- Nennleistung: 4 kW / 400V
- 3-polig
- Spannung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 Ö
- Schraubanschluss
- Brummfreie Arbeitsweise
- Integrierter Hilfsschalter
- Kompakte Bauweise mit geringer Baubreite
- Montage in beliebiger Einbaulage möglich
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
- Verfügbar mit 4 Schließern oder 3 Schließern und einem Öffner
- Anschlussmöglichkeiten: Schraub- oder Flachsteckanschluss
- Einfaches und effizientes Schalten von Steuersignalen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschluss- und Betätigungsoptionen
- Reduzierter Platzbedarf durch kompakte Bauform
- Moderne Technologie sorgt für zuverlässigen Betrieb
- Aktueller und vielseitiger Systembaukasten
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V
Der Kleinschütz SIRIUS 3TG10 dient zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, beispielsweise für Hausgeräte oder Hebezeuge.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


