Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

SIEMENS - MS! FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A(G) 30mA B13

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - MS! FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A(G) 30mA B13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SV13166LK13

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869558066

Sonepar Artikelnummer

120898203

Hersteller Artikelnummer

5SV13166LK13

Hersteller Typ

5SV1316-6LK13

Hersteller Artikel Nr.:

5SV13166LK13

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

253 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Energiebegrenzungsklasse:

3

Verlustleistung:

2.6 W

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Abschaltcharakteristik:

kurzzeitverzögert

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Auslösecharakteristik:

B

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 45 °C

Einbautiefe:

70 mm

Fehlauslöseschutz:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 16 mm²

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.129 kg

    Fi/ls kompakt 1te 1p+n 6ka typ a(g/k) 30ma b13 kurzzeitverzögert fi/ls-schalter sentron 5sv1

    Der FI/LS-Schalter SENTRON 5SV1 bietet kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerströmen in nur 1 TE.

    Technische Details:

    • Typ: FI/LS Schalter SENTRON 5SV1
    • Schutzart: 1P+N
    • Nennstrom: 6kA
    • Fehlerstrom: 30mA
    • Zertifizierung: VDE, DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1
    • Platzbedarf: Nur 1 TE

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und schnelles Verbinden der Kompaktgeräte mit dem Stiftsammelschienensystem 5ST.
    • Direkter Zugang zu allen technischen Daten über den Datamatrix-Code.
    • Erweiterbare Funktionen durch durchgängiges Zubehör aus dem Systembaukasten.
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit von einem vertrauenswürdigen Hersteller.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie