SIEMENS - MS! FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ F, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 30 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SV33443
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Fehlerstrom-Typ - F
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869484464
Sonepar Artikelnummer
120381686
Hersteller Artikelnummer
5SV33443
Hersteller Typ
5SV3344-3
Hersteller Artikel Nr.:
5SV33443
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
F
Breite in Teilungseinheiten:
4
Selektiver-Typ:
Nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
Ja
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
1.8 W
Montageart:
sonstige
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
72 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
70 mm
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.376 kg
- Polzahl: 4-polig
- Typ: F, kurzzeitverzögert
- Nennstrom (In): 40 A
- Auslösestrom: 30 mA
- Nen spannung (Un): 400 V AC
- Standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz
- Schieber-Hand-Betätigung für werkzeugloses Lösen
- Zugang zu technischen Daten über Datamatrix-Code
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Erweiterbarkeit durch durchgängiges Zubehör aus dem Systembaukasten
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Fi-Schutzschalter, 4-polig, Typ F, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V
Der FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 bietet umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


