SIEMENS - MS! KNX Touch Control TC4, 4'' Touch Panel, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12042SB12
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 72
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047625031480
Sonepar Artikelnummer
121366343
Hersteller Artikelnummer
5WG12042SB12
Hersteller Typ
UP 204S12
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12042SB12
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
72
Mit Display:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Status-LED:
Ja
IR-Sensor:
Nein
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Präsenztaster:
Ja
Mit Temperaturregler:
Ja
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
Ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Busankopplung:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.159 kg
- Gehäuse aus gebürstetem Aluminium und Glas
- Kapazitives Farbtouchdisplay 4, 480 x 480 Pixel
- Integrierter Raumtemperaturfühler
- Micro SD-Kartenleser zur lokalen Anpassung von Hintergrundbildern, Bildschirmschonern und Icons
- Verbindung zur externen Stromversorgung DC 24 V
- Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose 60 mm Ø oder 60 mm x 60 mm, mit Schraubbefestigung
- Montageplatte im Lieferumfang enthalten
- Moderne Optik durch gebürstetes Aluminium und Glas
- Einfaches Bedienen dank kapazitivem Farbtouchdisplay
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch Micro SD-Kartenleser
- Einfacher Anschluss an externe Stromversorgung
- Kompatibel mit gängigen Installationsdosen
Gehäuse aus gebürstetem Aluminium und Glas
Ein modernes Unterputzgerät mit einem kapazitiven Farbtouchdisplay zur komfortablen Steuerung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


