Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

SIEMENS - MS! Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig, B, 13A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - MS! Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig, B, 13A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL65136

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869389417

Sonepar Artikelnummer

120223612

Hersteller Artikelnummer

5SL65136

Hersteller Typ

5SL6513-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SL65136

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

3.8 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 45 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.243 kg

    Leitungsschutzschalter 230V 6kA, 1+N-polig, B, 13A

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230V
    • Nennstrom: 13A
    • Kurzschlussfestigkeit: 6kA
    • Polanzahl: 1+N-polig
    • Einfacher und werkzeugloser Montage- und Demontageprozess
    • Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung
    • Verfügbar in verschiedenen Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
    • Umfangreiches Zubehör, einschließlich Hilfsschalter, zur Funktions Erweiterung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Installationsprozess ohne Werkzeug
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Polanzahlen und Sondertypen
    • Erhöhte Sicherheit durch effektiven Kurzschluss- und Überlastschutz
    • Flexibilität bei der Verdrahtung dank hinterer Sammelschiene
    • Erweiterungsoptionen durch umfangreiches Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie