SIEMENS - MS! SENTRON Messgerät 7KT PAC1600, 3-phasig, 80 A, Hutschiene, S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT1670
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Nennspannung (Un) N-L - 187 .. 264 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869563640
Sonepar Artikelnummer
120521014
Hersteller Artikelnummer
7KT1670
Hersteller Typ
7KT1670
Hersteller Artikel Nr.:
7KT1670
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
187 .. 264 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
323 .. 456 V
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Mit Sperrcode:
Ja
Anzahl der Stellen:
10
Schutzart (IP):
IP40
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.360 kg
- LCD-Anzeige
- Messbereich: L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Maximaler Strom: 80 A (3-phasig), 63 A (1-phasig)
- Eigenversorgt
- Schraubanschluss
- Unterstützt Schein-, Wirk-, und Blindenergie-Messung
- Kommunikationsmöglichkeiten: Modbus RTU, M-Bus, S0-Schnittstelle
- Präzise und reproduzierbare Energiewerte für Einspeisung, elektrische Abgänge oder einzelne Verbraucher
- Wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands
- Einfache Integration in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme
- Erhältlich in verschiedenen Varianten für spezifische Anforderungen
SENTRON, Messgerät, 7KT PAC1600
Der SENTRON 7KT PAC1600 Energiezähler dient zur präzisen Messung des Energieverbrauchs in ein- und dreiphasigen Netzen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


