Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

SIEMENS - MS! Stromversorgung LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/1,3 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - MS! Stromversorgung LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/1,3 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP33316SB000AY0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.3 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 1.3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025515154846

Sonepar Artikelnummer

120528868

Hersteller Artikelnummer

6EP33316SB000AY0

Hersteller Typ

6EP3331-6SB00-0AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP33316SB000AY0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.3 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1.3 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

240 V

Leistungsabgabe:

31.2 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

36 mm

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

53 mm

Schutzart (IP):

IP20

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.120 kg

    Logo!Power 24 V / 1,3 A

    Die Mini-Netzgeräte LOGO!Power im Design der LOGO!8-Module bieten viel Leistung auf kleinstem Raum.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 100-240 V
    • Ausgang: DC 24 V / 1,3 A
    • Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich
    • Geringe Verlustleistung im Leerlauf
    • Weitbereichseingang für 1-phasige Netze und Gleichspannungsnetze
    • Leistungsreserve beim Einschalten kapazitiver Lasten
    • Großer Temperaturbereich
    • Umfangreiche Zertifizierungen
    • Flaches stufenförmiges Gehäuse

    Kunden Vorteile:

    • Effizienter Betrieb durch hohen Wirkungsgrad
    • Universeller Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen
    • Flexibel integrierbar in Installationsverteilern
    • Zuverlässigkeit unabhängig von Branche und Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie