SIEMENS - MS! Touch Control TC5 UP205/12, weiß für horiz./vertik. Installation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12052AB12
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 120
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047625022242
Sonepar Artikelnummer
121064423
Hersteller Artikelnummer
5WG12052AB12
Hersteller Typ
UP 205/12
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12052AB12
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
120
Mit Display:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Status-LED:
Ja
IR-Sensor:
Nein
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Präsenztaster:
Nein
Mit Temperaturregler:
Ja
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
Nein
Mit Zeitschaltuhr:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
Ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Busankopplung:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.219 kg
- Kapazitives Farbtouchdisplay 5, 480 x 854 Pixel
- Montage sowohl horizontal als auch vertikal, Ansicht über ETS konfigurierbar
- LED-Farblichtstreifen als Orientierungslicht, bzw. zur Signalisierung von Alarmen
- Integrierter Raumtemperaturfühler
- Micro SD-Kartenleser zur lokalen Anpassung von Hintergrundbildern, Bildschirmschonern und Icons
- Verbindung zur externen Stromversorgung DC 24 V
- Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose 60 mm Ø oder 60 mm x 60 mm, mit Schraubbefestigung
- Montageplatte im Lieferumfang enthalten
- Elegantes Design aus gebürstetem Aluminium und Glas
- Flexibilität bei der Montage und Konfiguration
- Integrierte Funktionen für Temperaturüberwachung und Alarmmeldung
- Einfache Anpassung durch Micro SD-Kartenleser
Gehäuse aus gebürstetem Aluminium und Glas
Dieses Produkt bietet eine Kombination aus elegantem Design und modernster Technologie für die Raumsteuerung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


