Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Multifunktions-Zeitschalter Kontakt AC 230V 4A 1 Wechsler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Multifunktions-Zeitschalter Kontakt AC 230V 4A 1 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT3185

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 0.02 .. 1.08e+006 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869310893

Sonepar Artikelnummer

120220147

Hersteller Artikelnummer

5TT3185

Hersteller Typ

5TT3185

Hersteller Artikel Nr.:

5TT3185

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

0.02 .. 1.08e+006 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Nein

Funktion Stern/Dreieck:

Nein

Funktion Impulsformend:

Nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Ja

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Ja

Fernbedienung möglich:

Nein

Geeignet als Fernbedienung:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 .. 240 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Nein

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.083 kg

    Multifunktions-Zeitschalter Kontakt AC 230V 4A 1 Wechsler Ansteuerung AC/DC12-230V

    Das SENTRON 5TT3 Zeitsschaltgerät ist ideal für Anwendungen im Zweckbau und in der Industrie, mit Fokus auf komfortable Montage und zuverlässige Sicherheit.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 230V
    • Maximale Schaltleistung: 4A
    • 1 Wechsler
    • Ansteuerung: AC/DC 12-230V
    • Berührungsschutz standardmäßig integriert

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
    • Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie