SIEMENS - Multifunktionsmodul, 4 Ein- und 2 Relais-Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF76001AB010
Ausführung - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Eingang für Thermistoranschluss - Nein
Schaltfunktion - monostabil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916227
Sonepar Artikelnummer
120587034
Hersteller Artikelnummer
3UF76001AB010
Hersteller Typ
3UF7600-1AB01-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF76001AB010
Ausführung:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Erdschlusserfassung:
Ja
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.233 kg
- 4 Ein- und 2 Relais-Ausgänge
- Eingangsspannung: DC 24 V
- Relais-Ausgänge: monostabil
- Analoge Fehlerstromerfassung
- Inklusive Differenzstromwandler 3UL23
- Anschluss für Temperatursensor: PT100/PT1000/KTY/NTC
- Maximal 1 Multifunktionsmodul je Grundgerät SIMOCODE pro S
- Erweiterung der Ein-/Ausgänge zur besseren Überwachung
- Präzise Erdschlussüberwachung für erhöhte Sicherheit
- Einfache Integration von Temperatursensoren
- Ideal für vielfältige Anwendungen in der Automatisierung
- Schritt in die Zukunft mit SIMOCODE pro
Multifunktionsmodul
Das Multifunktionsmodul dient zur Erweiterung der Ein-/Ausgänge für eine präzise Erdschlussüberwachung und Anschluss eines Temperaturfühlers.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


