SIEMENS - Multifunktionsmodul, 4 Ein- und 2 Relais-Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF76001AU010
Ausführung - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916234
Sonepar Artikelnummer
120587035
Hersteller Artikelnummer
3UF76001AU010
Hersteller Typ
3UF7600-1AU01-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF76001AU010
Ausführung:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Schaltfunktion:
monostabil
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Eingang für Erdschlusserfassung:
Ja
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.231 kg
- 4 Ein- und 2 Relais-Ausgänge
- Eingangsspannung AC/DC 110-240V
- Relais-Ausgänge monostabil
- Analoge Fehlerstromerfassung
- Mit Differenzstromwandler 3UL23
- Anschluss Temperatursensor PT100/PT1000/KTY/NTC
- Maximal 1 Multifunktionsmodul je Grundgerät SIMOCODE pro S
- Erweiterte Funktionen für präzise Erdschlussüberwachung
- Flexibler Einsatz durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten
- Optimierte Sicherheit durch analoge Fehlerstromerfassung
- Einfacher Anschluss von Temperatursensoren
- Funktionalität und Zukunftssicherheit mit der SIMOCODE pro Technologie
Multifunktionsmodul
Das Multifunktionsmodul dient zur Erweiterung der Ein-/Ausgänge für eine genaue Erdschlussüberwachung und ermöglicht den Anschluss eines Temperaturfühlers.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


