SIEMENS - MXG461.40-20U Gewinde Magnetventil PN16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:MXG461.40-20U
Geeignet für Handbedienung - Nein
Arbeitsbereich einstellbar - Nein
Höhe - 400.5 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625037024
Sonepar Artikelnummer
121382377
Hersteller Artikelnummer
BPZ:MXG461.40-20U
Hersteller Typ
MXG461.40-20U
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:MXG461.40-20U
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Höhe:
400.5 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
10.147 kg


