SIEMENS - N 141/03 KNX/DALI Gateway plus, 1-Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG11411AB03
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7612914101006
Sonepar Artikelnummer
120364233
Hersteller Artikelnummer
5WG11411AB03
Hersteller Typ
N 141/03
Hersteller Artikel Nr.:
5WG11411AB03
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
1.6 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.204 kg
- DALI-Ausgang mit DALI-2 Zertifizierung nach IEC 62386-101 und 103
- Bis zu 64 DALI-EVG Ed.1 und DALI-2 und mindestens 10 DALI-Sensoren anschließbar (max. 8 Bewegungsmelder)
- Integriertes Netzgerät für Eingangsspannung von AC 110-240 V, 50-60 Hz oder DC 120-240 V
- DALI-Ausgangsspannung ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest
- Fremdspannungserkennung bei Inbetriebnahme
- LED-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen
- 1 Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
- 1 Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb
- 1 LED pro DALI-Ausgang zur Schaltzustandsanzeige aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb
- Konfigurierbares Verhalten bei Busspannungsausfall (Standalone)
- Konfigurierbare Standardanwendungen ohne ETS
- Zeitschaltfunktion für Tag, Woche, Datum mit Astrofunktion
- Ansteuerung aller angeschlossenen Leuchten im Broadcast-Betrieb
- Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe und pro DALI-Teilnehmer
- Umsetzung von Dimmbefehlen in temporäre Sollwertverschiebung
- Ein- oder zweistufiger Zeitschalterbetrieb
- 4 integrierte Effektsteuerungen für Lauflicht- oder Farbeffekte
- Unterscheidung von Einzelbatterienotleuchten mit einem oder zwei DALI Geräten
- Selbsttests jedes einzelnen Konverters und Meldung des Testergebnisses über Bus oder speichern in persistenten Speicher
- Unterscheidung von Funktionsprüfung, Teildauerprüfung, Dauerprüfung
- Pro Kanal bis zu 6 Stand-by-Bereichsauswertungen zur Ansteuerung von Schaltaktoren
- Integrierte Szenensteuerung für bis zu 16 Szenen pro Kanal
- 16 integrierte 2-Punkt-Regler zur Helligkeitsregelung und 16 Konstantlichtregler
- CIN zur eindeutigen Zuordnung des DALI-EVG
- Defekte DALI-EVG ohne ETS zu erneuern
- Zuordnung der DALI-EVG zu Gruppen und Testmöglichkeiten mittels ETS
- Zuordnung DALI-Sensoren mittels ETS
- Integrierter KNX-Busankoppler mit max. halber Standard-Buslast
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Flexible Anbindung von DALI-Sensoen und Vorschaltgeräten für individuelle Lichtsteuerung.
- Einfaches Management von Fehlern und Betriebszuständen durch integrierte LED-Anzeigen.
- Schnelle und einfache Installation dank Reiheneinbaugerät und KNX-Busankoppler.
- Ermöglicht die Anpassung an spezielle Lichtbedürfnisse durch konfigurierbare Szenensteuerung.
Kommunikationsgateway für KNX mit DALI-Schnittstelle
Das Produkt dient zur Kommunikation über KNX mit digitalen elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) und bietet vielfältige Steuerungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


