SIEMENS - N 141/14 KNX/DALI Gateway, 1 Linie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG11411AB14
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047625028725
Sonepar Artikelnummer
121289792
Hersteller Artikelnummer
5WG11411AB14
Hersteller Typ
N 141/14
Hersteller Artikel Nr.:
5WG11411AB14
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
1.6 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.204 kg
- DALI-2-Zertifizierung nach IEC 62386-101 -103
- Jeder DALI-Ausgang dient der Kommunikation mit max. 64 DALI-EVG Edition 1 und Edition 2 (DALI-2) sowie zusätzlich 8 DALI-2 Präsenz- und 8 Helligkeitssensoren
- Zur Kommunikation via KNX mit elektronischen Ballasten (EVG) mit einer DALI-Schnittstelle
- Unterstützung von EVGs Typ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 nach IEC 62386 Edition 1 als auch Edition 2 (DALI-2)
- Unterstützung von DALI-2 Präsenz- (Teil 303) und -Helligkeitssensoren (Teil 304) nach IEC 62386 Edition 2 (DALI-2)
- Unterstützung von DALI DT8-EVGs für Farbtemperatursteuerung Tc, Tunable White und Farbsteuerung RGBW nach IEC 62386 Teil 209
- IP-Schnittstelle und Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
- KNX Data Secure ready
- Integriertes Netzgerät für Eingangsspannung von AC 22-240 V, 50-60 Hz oder DC 220-240 V zur Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und des DALI-Ausgangs
- DALI-Ausgangsspannung ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest
- Fremdspannungserkennung bei Inbetriebnahme, ob an DALI-Ausgang fehlerhaft Netzspannung anliegt
- Konfigurierbare 7-Segment-Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen
- 1 Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
- LED zur Anzeige des Status von Direktbetrieb, IP-Verbindung und Fehler am DALI-Ausgang
- 1 Tasterpaar für DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten und Dimmen aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb
- Freie Zuweisung von max. 64 DALI-EVG pro DALI-Ausgang zu 64 intelligenten Kanälen mit automatischer Gruppenerstellung
- Jeder intelligente Kanal kann unabhängig angesteuert werden (Schalten, Dimmen, Dimmwert, Farbe, Farbtemperatur), bietet 2 Logikfunktionen, mehrere Übersteuerungsmöglichkeiten, Nachtmodus, Informationen zu Status- und Leuchtmittelausfall
- Ansteuerung aller angeschlossenen Leuchten gemeinsam im Broadcast-Betrieb
- Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe und pro DALI-Teilnehmer
- Objekt zur Überwachung der Gerätefunktion
- Baustellenfunktion für Schalten und Dimmen
- Ein- oder zweistufiger Zeitschalterbetrieb
- Schaltspiel- und Betriebsstundenzähler mit integrierter Grenzwertüberwachung
- Energiesparfunktion mit bis zu 16 Stand-by-Bereichsauswertungen zur Ansteuerung von Schaltaktoren
- Integrierte Szenensteuerung für bis zu 16 Szenen pro DALI-Ausgang
- 16 integrierte 2-Punkt-Regler zur Helligkeitsregelung und 16 Konstantlichtregler für 1 Hauptleuchtenreihe und bis zu 4 weitere Leuchtenreihen
- 16 integrierte Helligkeitswertberechner (intern und extern)
- Zuordnung der DALI-EVG zu den einzelnen Kanälen/Gruppen und mit Testmöglichkeit der Kanäle/Gruppen und Szenen mittels DCA in der ETS bei der Inbetriebnahme des Gateways
- Zuordnung DALI-Sensoren mittels DCA in ETS
- Integrierter KNX-Busankoppler
- KNX-Busanschluss über Busklemme
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Hohe Flexibilität durch die Unterstützung von verschiedenen DALI-EVG-Typen und Sensoren
- Automatische Gruppenerstellung zur Vereinfachung der Installation und Inbetriebnahme
- Individuelle Ansteuerung der intelligenten Kanäle ermöglicht spezifische Lichtsteuerung
- Integrierte Szenensteuerung für verbesserte Benutzererfahrung und Energieeffizienz
- Wartungsfreie Klemmen optimieren die Zuverlässigkeit der Installation
DALI-Multi-Master Controller mit DALI-2-Zertifizierung
Der DALI-Multi-Master Controller ermöglicht die Kommunikation mit einer maximalen Anzahl von DALI-EVGs und Sensoren.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


