SIEMENS - N 141/21 KNX/DALI Gateway plus, 2-Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG11411AB21
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869471426
Sonepar Artikelnummer
120365421
Hersteller Artikelnummer
5WG11411AB21
Hersteller Typ
N 141/21
Hersteller Artikel Nr.:
5WG11411AB21
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
2
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
1.6 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.206 kg
- Zwei DALI-Ausgänge mit DALI-2-Zertifizierung nach IEC 62386-101 und 103
- Über DALI-Busleitung jeweils bis zu 64 DALI-EVG Ed.1 und DALI-2 und mindestens 10 DALI-Sensoren (davon max. 8 Bewegungsmelder)
- Integriertes Netzgerät für Eingangsspannung von AC 110-240 V, 50-60 Hz oder DC 120-240 V
- DALI-Ausgangsspannung ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest
- Fremdspannungserkennung bei Inbetriebnahme
- LED-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen
- 1 Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
- Konfigurierbares Verhalten bei Busspannungsausfall (Standalone)
- Zeitschaltfunktion für Tag, Woche, Datum, mit Astrofunktion
- Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe und pro DALI-Teilnehmer
- Integrierte Szenensteuerung für bis zu 16 Szenen pro Kanal
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Einfache Ansteuerung aller angeschlossenen Leuchten im Broadcast-Betrieb
- Konfigurierbare Standardanwendungen ohne ETS
- Unterscheidung von Einzelbatterienotleuchten mit einem oder zwei DALI Geräten
- Defekte DALI-EVG ohne ETS zu erneuern
- Zuordnung der EVG zu den einzelnen Gruppen und mit Testmöglichkeit der EVG, Gruppen, Szenen und Effekte mittels ETS
Kommunikation über KNX mit digitalen elektronischen Vorschaltgeräten
Das Produkt dient zur Kommunikation über KNX mit digitalen elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) und DALI-Schnittstelle.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


