SIEMENS - N 141/32 KNX/DALI Gateway Twin, 2 Linien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG11411AB32
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047625028732
Sonepar Artikelnummer
121289793
Hersteller Artikelnummer
5WG11411AB32
Hersteller Typ
N 141/32
Hersteller Artikel Nr.:
5WG11411AB32
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
2
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
1.6 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.209 kg
- DALI-2-Zertifizierung nach IEC 62386-101 -103
- Zwei DALI-Ausgänge für max. 128 DALI-EVG Edition 1 und Edition 2 (DALI-2)
- Unterstützung von DALI-2 Präsenz- und Helligkeitssensoren
- Unterstützung von EVGs Typ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8
- IP-Schnittstelle und Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
- Integriertes Netzgerät für Eingangsspannung von AC 22-240 V, 50-60 Hz oder DC 220-240 V
- DALI-Ausgangsspannung ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest
- Fremdspannungserkennung bei Inbetriebnahme
- Konfigurierbare 7-Segment-Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen
- 1 Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
- Freie Zuweisung von max. 128 DALI-EVG zu 128 intelligenten Kanälen
- Broadcast-Betrieb für alle angeschlossenen Leuchten
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von Leitern, 0,5 bis 2,5 mm²
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Unterstützung von DALI-2 Präsenz- (Teil 303) und -Helligkeitssensoren (Teil 304)
- Unterstützung von DALI DT8-EVGs für Farbtemperatursteuerung Tc, Tunable White und Farbsteuerung RGBW
- KNX Data Secure ready
- Ein- oder zweistufiger Zeitschalterbetrieb
- Energiesparfunktion mit bis zu 32 Stand-by-Bereichsauswertungen
- Integrierte Szenensteuerung für bis zu 32 Szenen
- Baustellenfunktion für Schalten und Dimmen
- Schaltspiel- und Betriebsstundenzähler mit integrierter Grenzwertüberwachung
- Objekt zur Überwachung der Gerätefunktion
- Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe
DALI-Multi-Master Controller
DALI-Multi-Master Controller mit DALI-2-Zertifizierung nach IEC 62386-101 -103 und zwei DALI-Ausgängen zur Kommunikation mit max. 128 DALI-EVG und Sensoren.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


