SIEMENS - N 143/01 IP Gateway KNX/BACnet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG11431AB01
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - sonstige
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914097538
Sonepar Artikelnummer
120398055
Hersteller Artikelnummer
5WG11431AB01
Hersteller Typ
N 143/01
Hersteller Artikel Nr.:
5WG11431AB01
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
sonstige
Montageart:
REG
Protokoll:
UIP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
1
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.125 kg
- Bis zu 250 BACnet Objekte
- Bis zu 455 BACnet Einträge zur automatischen Weiterleitung von BACnet Objektwerten bei Änderung (COV-Subscriptions)
- Automatische Umsetzung der KNX Kommunikationsobjekte in BACnet Objekte gemäß Konfiguration mit der ETS
- Zur Kommunikation zwischen KNX/EIB-Geräten und PCs sowie, in Verbindung mit einem LAN-Modem oder DSL Router, zum Fernzugriff auf eine KNX/EIB-Installation
- Zur Nutzung als Schnittstelle mit der ETS4 und zu einer Visualisierung
- Nutzung des Protokolls KNXnet/IP
- Bis zu einer KNXnet/IP Tunneling Verbindung für Buszugriff der ETS oder anderer PC Software
- ObjectServer Verbindung zur Visualisierung über Netzwerkverbindungen mit langen Signallaufzeiten
- Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS oder automatisch von einem DHCP-Dienst im Netzwerk
- 2 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft und IP-Kommunikation
- Zusätzliche Spannungsversorgung über eine externe Sicherheitsspannungsquelle für AC/DC 24 V, 40 mA
- Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Umfangreiche Möglichkeiten zur Integration und Steuerung diverser Systeme
- Einfache Kommunikation und Fernzugriff auf KNX/EIB-Installationen
- Flexibilität bei der Netzwerkintegration durch DHCP und manuelle Konfiguration
- Visuelle Überwachung und Steuerung durch ObjectServer-Verbindung
- Bequeme Montage und Anschlussmöglichkeiten
BACnet Application Specific Controller (B-ASC)
Gateway zwischen KNX TP und BACnet IP mit umfangreichen Funktionen zur Kommunikation und Fernzugriff.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


