SIEMENS - N 146/03 IP Router Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG11461AB03
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869378558
Sonepar Artikelnummer
120641569
Hersteller Artikelnummer
5WG11461AB03
Hersteller Typ
N 146/03
Hersteller Artikel Nr.:
5WG11461AB03
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.105 kg
- Einsetzbar als Linien-, Bereichs- oder Netzwerkkoppler (Weltenkoppler)
- Nutzung des Protokolls KNXnet/IP oder dem gesicherten Zugriff und Datenübertragung über KNXnet/IP Secure
- Bis zu fünf KNXnet/IP Tunneling Verbindungen für parallelen Buszugriff der ETS und weiterer PC Software
- Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS, automatisch von einem DHCP-Dienst
- 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation und IP-Kommunikation
- Spannungsversorgung der Elektronik über Power over Ethernet gemäß IEEE 802.3af oder alternativ durch eine externe Sicherheitsspannungsquelle für AC/DC 24 V
- Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
- Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
- Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Schutzart: IP 20
- Flexibles Connecting für Buslinien und Busbereiche über Ethernet-Netzwerke
- Einfaches Management von Netzwerkparametern durch den Installateur
- Anzeige des Betriebsstatus durch LED-Indikatoren
- Kompatibilität mit Power over Ethernet für vereinfachte Stromversorgung
Buskoppler
Das Produkt dient zum Verbinden von Buslinien oder Busbereichen über ein Datennetzwerk (Ethernet).
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


