SIEMENS - N 148/12 USB-Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG11481AB12
Bussystem KNX - Ja
Funk bidirektional - Nein
Ausführung - USB
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7612914099204
Sonepar Artikelnummer
120364234
Hersteller Artikelnummer
5WG11481AB12
Hersteller Typ
N 148/12
Hersteller Artikel Nr.:
5WG11481AB12
Bussystem KNX:
Ja
Funk bidirektional:
Nein
Ausführung:
USB
Montageart:
REG
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Max. Übertragungsrate:
9600 Bd
Mit Busankopplung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.073 kg
- Kompatibel zu USB 2.0 und USB 3.0
- Galvanisch getrennter Zugriff auf die Buslinie über die eingebaute USB-Buchse (Typ B)
- Ankopplung eines PCs zur Adressierung, Parametrierung, Visualisierung, Protokollierung und Diagnose der Busteilnehmer
- Zugriff auf alle Busteilnehmer im gesamten Bussystem
- Unterstützung von Bustelegrammen bis zu 64 Byte Länge
- Spannungsversorgung über die Buslinie und über USB durch den angeschlossenen PC
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Übertragung in USB2.0-Geschwindigkeit (max. 12 MBit/s) zwischen PC und USB-Schnittstelle
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Effiziente Ankopplung und Diagnose der Busteilnehmer
- Einfacher Zugriff auf das gesamte Bussystem
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit
Kompatibel zu USB 2.0 und USB 3.0
Dieses Gerät ermöglicht den galvanisch getrennten Zugriff auf die Buslinie über eine USB-Buchse.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


