SIEMENS - N 148/23 IP Schnittstelle Secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG11481AB23
Bussystem KNX - Ja
Funk bidirektional - Nein
Ausführung - Ethernet
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625006235
Sonepar Artikelnummer
120641570
Hersteller Artikelnummer
5WG11481AB23
Hersteller Typ
N 148/23
Hersteller Artikel Nr.:
5WG11481AB23
Bussystem KNX:
Ja
Funk bidirektional:
Nein
Ausführung:
Ethernet
Montageart:
REG
Farbe:
grau
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Max. Übertragungsrate:
1e+008 Bd
Mit Busankopplung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.104 kg
- Protokoll: KNXnet/IP oder KNXnet/IP Secure
- Verbindungen: Bis zu fünf KNXnet/IP Tunneling Verbindungen für parallelen Buszugriff
- Netzwerkparameter: Zuweisung durch Installateur über ETS oder automatisch von DHCP-Dienst
- LEDs: 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation und IP-Kommunikation
- Spannungsversorgung: Power over Ethernet gemäß IEEE 802.3af oder externe Sicherheitsspannungsquelle für AC/DC 24 V
- Anschluss: Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
- Ethernetanschluss: RJ45-Buchse
- Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau)
- Montage: Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Schutzart: IP 20
- Einfache Kommunikation zwischen KNX-Geräten und PCs oder anderen Geräten
- Sichere Datenübertragung über KNXnet/IP Secure
- Flexible und einfache Installation durch automatische Zuweisung der Netzwerkparameter
KNXnet/IP Gateway
Das KNXnet/IP Gateway ermöglicht die Kommunikation zwischen KNX-Geräten und PCs sowie anderen Geräten mit Ethernet-Schnittstelle.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


