SIEMENS - N 152 IP Control Center

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG11521AB01
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914095947
Sonepar Artikelnummer
120344848
Hersteller Artikelnummer
5WG11521AB01
Hersteller Typ
N 152/01
Hersteller Artikel Nr.:
5WG11521AB01
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
1
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
1.2 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.133 kg
- Web-Server zum Bedienen und Beobachten von bis zu 1250, über das KNX-Netzwerk übertragenen Zuständen und Werten.
- Spezielle Web-Konfigurationsseite für ein Firmware-Update.
- Grafischer Web-Editor zum Erstellen einer vollgrafischen Visualisierung.
- Smart-Editor zum Erstellen einer, auf mobile Browser abgestimmten, Visualisierung.
- Jahreszeitschaltuhr mit Astronomischen Kalender für 300 Zeitschaltplänen.
- Szenenmodul mit bis zu 5000 Szenen oder Ereignissen.
- Chart Modul zur Aufzeichnung und Darstellung von bis zu 10 Datenpunkten.
- Monitoring Modul zur Überwachung und Speicherung von bis zu 1000 Ereignissen.
- IP Interface zur Steuerung von bis zu 20 IP-Geräten.
- Vollgrafisches Logikmodul mit bis zu 1000 Logik-Funktionen.
- Alarmfunktion für bis zu 250 verschiedene Alarme.
- E-Mail Funktion mit bis zu 20 Kontakten zur Versendung der Daten.
- Datenpunktmanagement für Anzeige, Verwaltung, Bearbeitung und Kategorisierung.
- Modul zur Ansteuerung von SONOS Lautsprechern.
- Modul zur Ansteuerung des LED-Lichtsystems Philips HUE.
- Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbits/s mit RJ45-Buchse.
- 2 LED-Anzeigen für IP-Verbindung/Kommunikation und für Fehlermeldungen.
- Integrierter Busankoppler, Bus-Anschluss über Busklemme.
- Spannungsversorgung der Elektronik über externe Spannungsquelle für AC/DC 24 V, 50 mA.
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715.
- Fernzugriff auf eine KNX-Installation.
- Nutzung als Schnittstelle für die ETS 3/4/5.
- Die verschiedenen Funktionen bieten Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für unterschiedliche Anforderungen.
- Unterstützung von Standard-Web-Browsern für eine benutzerfreundliche Schnittstelle.
- Projektion in verschiedenen Styles und Layouts für individuelle Anpassungen.
Visualisierungscontroller
Visualisierungscontroller für vollgrafische Visualisierungen auf webfähigen Endgeräten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


