SIEMENS - N 263D31, Binäreingang 4 x AC/DC 10...230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12631DB31
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047625013943
Sonepar Artikelnummer
120964536
Hersteller Artikelnummer
5WG12631DB31
Hersteller Typ
N 263D31
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12631DB31
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannung:
0 .. 230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.129 kg
- Pro Eingang ein Wechsel- oder Gleichspannungskontakt im Bereich von 10...230 V
- Pro Eingang Direktbetrieb am Gerät für die Simulation von Eingangszuständen und Statusanzeige über LED
- Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung und Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige Direktbetrieb
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- Max. 100 m Länge der Anschlussleitungen bei paarweise verdrillten Leitern
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Schutzart: IP 20
- Max. Breite 4 TE (1 TE = 18 mm)
- Direktbetrieb ermöglicht einfache Simulation von Eingangszuständen
- Wartungsfreie Klemmen reduzieren Wartungsaufwand
- Gehäusefarbe RAL 7035 (lichtgrau) für eine ansprechende Optik
Wechsel- oder Gleichspannungskontakt
Das Gerät ermöglicht den Betrieb eines Wechsel- oder Gleichspannungskontakts im Bereich von 10...230 V.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


