SIEMENS - N 263D51, Binäreingang 8 x AC/DC 10...230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12631DB51
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625013950
Sonepar Artikelnummer
120964537
Hersteller Artikelnummer
5WG12631DB51
Hersteller Typ
N 263D51
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12631DB51
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
8
Eingangsspannung:
0 .. 230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.230 kg
- Pro Eingang ein Wechsel- oder Gleichspannungskontakt im Bereich von 10...230 V
- Pro Eingang Direktbetrieb am Gerät für die Simulation von Eingangszuständen und Statusanzeige über LED
- Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung und Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige Direktbetrieb
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- Max. 100 m Länge der Anschlussleitungen bei paarweise verdrillten Leitern
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Schutzart: IP 20
- Max. Breite 8 TE (1 TE = 18 mm)
- Direktbetrieb am Gerät ermöglicht schnelle und einfache Simulation von Zuständen.
- Statusanzeige über LED verbessert die Benutzerfreundlichkeit.
- Wartungsfreie Klemmen reduzieren den Wartungsaufwand.
Wechsel- oder Gleichspannungskontakt
Das Gerät ist für den Betrieb im Bereich von 10...230 V ausgelegt und bietet Funktionen zur Simulation von Eingangszuständen und Statusanzeige.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


