SIEMENS - N 263E11 Binäreingabegerät 16 x AC 12...230 V / DC 12...115 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12631EB11
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869317892
Sonepar Artikelnummer
120221805
Hersteller Artikelnummer
5WG12631EB11
Hersteller Typ
N 263E11
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12631EB11
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
16
Eingangsspannung:
12 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.344 kg
- 16 Eingänge
- AC 12...230 V
- DC 12...115 V
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Stromarten
16 Eingänge für AC 12...230 V, DC 12...115 V
Das Produkt bietet vielseitige Eingänge für Wechsel- und Gleichstrom.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


