Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - N 501 Kombi-Jalousieaktor 4x AC230V 6A 8 x Binäreingang

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - N 501 Kombi-Jalousieaktor 4x AC230V 6A 8 x Binäreingang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG15011AB01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869377551

Sonepar Artikelnummer

120223011

Hersteller Artikelnummer

5WG15011AB01

Hersteller Typ

N 501/01

Hersteller Artikel Nr.:

5WG15011AB01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

8

Max. Schaltleistung:

1380 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

4

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.450 kg

    Gerät für Sonnenschutz-Ansteuerung

    Dieses Gerät ermöglicht die Steuerung von bis zu 4 Sonnenschutz-Antrieben für AC 230 V.

    Technische Details:

    • 8 Eingänge für Gleich- oder Wechselspannung im Bereich von AC/DC 12...230 V
    • 8 paarweise elektrisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakt-Ausgänge zur Ansteuerung von 4 Sonnenschutz-Antrieben für AC 230 V
    • Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
    • Kontakt-Bemessungsbetriebsstrom 6 A, cos phi = 1
    • Spannungsversorgung der Elektronik über integriertes Netzgerät für AC 230 V
    • Gerät funktionsfähig auch ohne Bus-Anschluss bzw. bei Ausfall der Bus-Kommunikation
    • Voreinstellung im Auslieferzustand zum direkten Steuern der Ausgänge per Jalousietaster-Funktion über an die Eingänge angeschlossene Taster
    • Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
    • Kommunikationsobjekte pro Jalousiekanal zum Verfahren des Sonnenschutzes in die Endlagen bzw. zum Stoppen des Verfahrens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen
    • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene
    • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

    Kundenvorteile:

    • Je ein Taster pro Relaiskontakt-Ausgang zum Einschalten des Ausgangs im Direktbetrieb für die Dauer der Tasterbetätigung
    • Bei Busanschluss mit wahlweise gemeinsamer oder individueller Parametrierung der Eingänge
    • Pro Eingang einstellbare Funktion: Schaltzustand, Binärwert senden, Schalten Flanke, Kurz/Lang
    • Automatisches Öffnen der Jalousielamellen bis zu einer parametrierten Sollstellung nach nicht unterbrochenem Herabfahren der Jalousie von der oberen bis in die untere Endlage
    • Integrierte 1-Bit Szenensteuerung zum Speichern und Abrufen (Wiederherstellen) von 2 Zwischenstellungen von Jalousie und Lamellen
    • Optionales Objekt Sonne zur Aktivierung/Deaktivierung der Sonnennachlauf-Steuerung der Jalousie-Lamellen bei Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil
    • Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie mit automatischer Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Kanals bei Betätigung eines Bus-Tasters

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.