SIEMENS - N 513/21 Schaltaktor-Erweiterung 3x 20AX C-Last Laststrom-Überwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG15131AB21
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869422992
Sonepar Artikelnummer
120398102
Hersteller Artikelnummer
5WG15131AB21
Hersteller Typ
N 513/21
Hersteller Artikel Nr.:
5WG15131AB21
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
3
Bemessungsstrom:
20 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
4600 W
Ausgangsleistung:
4600 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
20 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.222 kg
- Kontaktbemessungsstrom: 20 AX
- Optimale Leistung für Anwendungen, die einen hohen Kontaktstrom erfordern.
Kontaktbemessungsstrom 20 AX
Der Kontaktbemessungsstrom ist auf 20 AX ausgelegt.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


