Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - N 528/01 KNX Universaldimmer, AC 230V, 2x300VA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - N 528/01 KNX Universaldimmer, AC 230V, 2x300VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG15281DB01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7612914104809

Sonepar Artikelnummer

120389877

Hersteller Artikelnummer

5WG15281DB01

Hersteller Typ

N 528D01

Hersteller Artikel Nr.:

5WG15281DB01

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Anzahl der Ausgänge:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Ausgangsleistung:

0 .. 300 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Max. Steuerstrom:

1300 mA

Spannung:

230 V

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.222 kg

    Zwei Ausgänge zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten

    Dieses Produkt ermöglicht das Schalten und Dimmen von verschiedenen Lasttypen mit automatischer Anpassung an die Steuerungsart.

    Technische Details:

    • Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
    • Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz
    • Bemessungsleistung bei +35 °C Umgebungstemperatur: 300 VA pro Ausgang oder 500 VA bei Verwendung nur eines Ausgangs, ohne erforderliche Mindestlast pro Ausgang
    • Elektronischer Schutz pro Ausgang gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
    • Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5... 2,5 mm2
    • Zweifarbige LED zur Anzeige des Schaltzustands (rot = Ein, grün = Aus) bzw. eines Fehlers (orange blinkend) pro Ausgang
    • Betrieb der Elektronik über Busspannung
    • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
    • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

    Kundenvorteile:

    • Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom angeschlossenen Lasttyp
    • Kein erforderliches Mindestlast pro Ausgang
    • Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur erhöht die Sicherheit
    • Einfache Installation durch Schraubklemmen für verschiedene Leiterarten
    • Visuelle Fehleranzeige durch zweifarbige LED verbessert die Benutzerfreundlichkeit
    • Integrierter Busankoppler vereinfacht die Anbindung an das Bus-System

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.