Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - N 532D51 Schaltaktor 8x AC 230V, 10AX, C-Last

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - N 532D51 Schaltaktor 8x AC 230V, 10AX, C-Last

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG15321DB51

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914108562

Sonepar Artikelnummer

120427151

Hersteller Artikelnummer

5WG15321DB51

Hersteller Typ

N 532D51

Hersteller Artikel Nr.:

5WG15321DB51

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

8

Bemessungsstrom:

10 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

2300 W

Ausgangsleistung:

2300 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Leistungsaufnahme:

0.2 W

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.444 kg

    Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669

    Der Kontakt-Bemessungsstrom ist für die Verwendung in Leuchtstofflampenlasten und ohmschen Lasten ausgelegt.

    Technische Details:

    • 10 AX (140 µF Leuchtstofflampenlast)
    • 16 A (ohmsche Last)

    Kundenvorteile:

    • Geeignet für verschiedene Lastarten

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.