Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - N 534D61 Schaltaktor 12x AC 230V, 16/20AX, C-Last

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - N 534D61 Schaltaktor 12x AC 230V, 16/20AX, C-Last

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG15341DB61

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7612914108616

Sonepar Artikelnummer

120427155

Hersteller Artikelnummer

5WG15341DB61

Hersteller Typ

N 534D61

Hersteller Artikel Nr.:

5WG15341DB61

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

12

Bemessungsstrom:

20 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

12

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

3680 W

Ausgangsleistung:

3680 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

20 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Leistungsaufnahme:

0.2 W

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.794 kg

    Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 16 AX / 20 AX (200 µF Leuchtstofflampenlast)

    Dieser Schalter ist für den Kontakt-Bemessungsstrom mit verschiedenen Lasten konzipiert.

    Technische Details:

    • Bemessungsstrom: 16 AX / 20 AX
    • Lasttyp: 200 µF Leuchtstofflampenlast
    • Norm: DIN EN 60669

    Kundenvorteile:

    • Flexibilität bei der Verwendung für verschiedene Lasten.
    • Erfüllt die normativen Anforderungen gemäß DIN EN 60669.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.