SIEMENS - N 535D51 Schaltaktor 8x AC 230V, 16/20AX, C-Last, Laststromüberwachung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG15351DB51
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914108647
Sonepar Artikelnummer
120588272
Hersteller Artikelnummer
5WG15351DB51
Hersteller Typ
N 535D51
Hersteller Artikel Nr.:
5WG15351DB51
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
3680 W
Ausgangsleistung:
3680 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
20 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.2 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.599 kg
- Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 16 AX / 20 AX (200 ?F Leuchtstofflampenlast)
- Erfüllt die Standards der Norm DIN EN 60669.
Kontakt-Bemessungsstrom
Dieses Produkt dient zur Bestimmung des Bemessungsstroms von Kontaktpunkten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


