Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - N 536D51 Schalt-/Dimmaktor 8x AC 230V, 10AX, 1...10V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - N 536D51 Schalt-/Dimmaktor 8x AC 230V, 10AX, 1...10V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG15361DB51

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Schnittstelle 1-10 V - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914108685

Sonepar Artikelnummer

120588273

Hersteller Artikelnummer

5WG15361DB51

Hersteller Typ

N 536D51

Hersteller Artikel Nr.:

5WG15361DB51

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Schnittstelle 1-10 V:

Ja

Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:

0

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

16 A

Max. Schaltleistung:

3680 W

Anzahl der Ausgänge:

8

Max. Steuerstrom:

94 mA

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.494 kg

    Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

    Dieses Produkt ist ein Reiheneinbaugerät, das für die Montage auf Tragschienen gemäß DIN EN 60715 geeignet ist.

    Technische Details:

    • Montage auf Tragschiene TH35
    • Norm: DIN EN 60715

    Kundenvorteile:

    • Einfache Montage auf Standard-Tragschienen
    • Einhaltung der Norm DIN EN 60715

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.