SIEMENS - N 543D51 Sonnenschutzaktor 8 x AC 230 V, 6 A, mit Endlagenerkennung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG15431DB51
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7612914108777
Sonepar Artikelnummer
120588274
Hersteller Artikelnummer
5WG15431DB51
Hersteller Typ
N 543D51
Hersteller Artikel Nr.:
5WG15431DB51
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
1380 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
8
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.456 kg
- Montage auf Tragschiene TH35
- Norm: DIN EN 60715
- Einfache Montage auf Standard-Tragschienen
- Einhaltung der Norm DIN EN 60715
Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
Dieses Produkt ist ein Reiheneinbaugerät, das für die Montage auf Tragschienen gemäß DIN EN 60715 geeignet ist.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


