SIEMENS - N 545D31 Sonnenschutzaktor 4 x DC 24 V, 6 A, mit Endlagenerkennung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG15451DB31
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625017477
Sonepar Artikelnummer
121211889
Hersteller Artikelnummer
5WG15451DB31
Hersteller Typ
N 545D31
Hersteller Artikel Nr.:
5WG15451DB31
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.251 kg
- 2 Relais pro Ausgang zur Polaritätsumschaltung der Ausgangsspannung
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung DC 24 V
- Kontakt-Bemessungsstrom: 6 A
- Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer und elektronischer Endlagenschalter
- Automatische Fahrzeitermittlung über Stromerkennung
- Pro Kanal Direktbetrieb am Gerät für Fahren Sonnenschutz Auf/Ab, Stop-Befehl und Lamellen-Verstellung
- Pro Kanal 2 Status LEDs am Gerät zur Anzeige der Fahrtrichtung und einer Übersteuerung
- Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung und Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige Direktbetrieb
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- 2 Klemmen pro Kanal zum Motor-Anschluß (Auf, Ab)
- 2 Klemmen am Gerät zum Anschluß der DC 24 V (+/-) zur Versorgung der Lastkreise
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Schutzart: IP 20
- Schnelle und einfache Ansteuerung von Gleichstrommotoren
- Automatische Fahrzeitermittlung steigert die Effizienz
- Saubere Statusanzeige durch integrierte LEDs
- Wartungsfreie Klemmen reduzieren den Arbeitsaufwand
- Flexible Montage durch Reiheneinbaugerät
Zur Ansteuerung von Antrieben mit Gleichstrommotor
Dieses Gerät steuert Antriebe mit Gleichstrommotor für DC 24 V an.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


