Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - N 554D31 Universaldimmer AC 230V, 4x 300VA (1x 1000VA)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - N 554D31 Universaldimmer AC 230V, 4x 300VA (1x 1000VA)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG15541DB31

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047625002909

Sonepar Artikelnummer

120521043

Hersteller Artikelnummer

5WG15541DB31

Hersteller Typ

N 554D31

Hersteller Artikel Nr.:

5WG15541DB31

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Ausgangsleistung:

0 .. 300 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Max. Steuerstrom:

1300 mA

Spannung:

230 V

Parallel-Betrieb möglich:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.332 kg

    Vier Ausgänge

    Das Produkt ermöglicht das Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten.

    Technische Details:

    • Ausgänge: 4
    • Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung
    • Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
    • Bemessungsfrequenz: 50 und 60 Hz
    • Bemessungsleistung bei +45 °C Umgebungstemperatur: bis zu 300 VA pro Ausgang
    • Bemessungsleistung bei Kanalbündelung von benachbarten Ausgängen: bis zu 1000 VA
    • Keine erforderliche Mindestlast pro Ausgang
    • Elektronischer Schutz pro Ausgang gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
    • Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss: 0,5... 2,5 mm²
    • Manuelle Bedienfunktion pro Ausgang
    • Betrieb der Elektronik über Busspannung
    • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

    Kundenvorteile:

    • Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Lasttypen
    • Hohe Leistungskapazität bei hohen Umgebungstemperaturen
    • Schutzfunktionen zur Erhöhung der Sicherheit
    • Einfache Installation und Anschluss

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.