Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - N 567/22 Schaltaktor 16x AC230V 10A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - N 567/22 Schaltaktor 16x AC230V 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG15671AB22

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869395975

Sonepar Artikelnummer

120222957

Hersteller Artikelnummer

5WG15671AB22

Hersteller Typ

N 567/22

Hersteller Artikel Nr.:

5WG15671AB22

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

16

Bemessungsstrom:

10 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

2300 W

Ausgangsleistung:

2300 W

Geeignet für C-Last:

Nein

Max. Schaltstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.603 kg

    Relaiskontakt

    Ein Relaiskontakt pro Ausgang mit umfangreichen Steuerungsmöglichkeiten und integrierter Elektronik.

    Technische Details:

    • Ein Relaiskontakt pro Ausgang
    • Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät für AC 230 V
    • Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
    • Gelbe LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs
    • Je eine rote LED pro Ausgang zur Anzeige des Schaltzustands
    • Je ein Taster pro Ausgang zum Schalten des Ausgangs über eine UM-Funktion im Direktbetrieb
    • Funktionsfähig bei Anliegen von AC 230 V (auch bei fehlender Busspannung und gestörter oder noch nicht in Betrieb genommener Buskommunikation)
    • Auswahl, ob alle Ausgänge identisch oder individuell parametrierbar sind
    • Pro Ausgang wählbarer Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb)
    • Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
    • Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte und einstellbarem Startwert der Verknüpfung bei Busspannungswiederkehr
    • Pro Ausgang hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuchtung) bei Nacht
    • Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb, mit wählbarem Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken)
    • Pro Ausgang hinzufügbares Objekt zur Statusmeldung, mit Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
    • Hinzufügbares Objekt zum Ansteuern der integrierten 8bit-Szenensteuerung, mit integrierter 8bit-Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
    • Pro Ausgang einstellbarer Schaltzustand nach Netzwiederkehr
    • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene, nur halbe Standard-Buslast
    • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
    • 16 potentialfreie Relaiskontakte
    • Kontaktbemessungsstrom 10 A

    Kundenvorteile:

    • Flexible Steuerung über Taster und Kommunikation
    • Visuelle Anzeige des Betriebszustands durch LEDs
    • Hohe Anpassungsfähigkeit durch individuelle Parametrierbarkeit
    • Energieeinsparung durch Nachtbetrieb und Zeitschalterbetrieb
    • Erweiterte Funktionalitäten durch Statusübermittlung und Szenensteuerung

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.