Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - N 568/81 Raumaktor 24-fach, 24 x AC 230 V, 10 A, 2 x DC 30 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - N 568/81 Raumaktor 24-fach, 24 x AC 230 V, 10 A, 2 x DC 30 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG15681AB81

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Bussystem KNX Secure - Nein

  • Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625023638

Sonepar Artikelnummer

121220222

Hersteller Artikelnummer

5WG15681AB81

Hersteller Typ

N 568/81

Hersteller Artikel Nr.:

5WG15681AB81

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Ethernet:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für C-Last:

Nein

Mit Schaltfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.738 kg

    Relaiskontakt

    Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement zur Ansteuerung von Antrieben mit Wechsel- oder Gleichstrom.

    Technische Details:

    • Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
    • Ansteuerung von Antrieben mit Wechselstrommotor für AC 230 V oder Gleichstrommotor für DC 30 V
    • Ansteuerung von elektrothermischen/elektromotorischen Stellantrieben für AC 230 V
    • Ansteuerung von Lüftungsmotoren über bis zu 3 Stufen
    • Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
    • Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
    • Kontakt-Bemessungsstrom: 10 A
    • Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: DC 30 V
    • Schraubklemmen zum Anschluss von Litzen bzw. eindrahtigen Leitern von 0,2 bis 5,2 mm² Leiterquerschnitt
    • Pro Kanal Direktbetrieb am Gerät für das Betätigen des Schaltausgangs, Fahren Sonnenschutz Auf/Ab, Stop-Befehl, Lamellen-Verstellung, Öffnen/Schließen des Ventils, Einstellen Lüfterstufe
    • Pro Kanal Status LEDs am Gerät zur Anzeige des Schaltzustandes, Fahrzeit Auf/Ab und obere/untere Endlage, Ventil geöffnet/geschlossen, Lüfterstufe
    • Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung/Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige
    • Betrieb der Elektronik über Busspannung
    • Gehäuse: Kunststoff, Farbe lichtgrau, N-Maß
    • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
    • Schutzart: IP 20
    • Max. Breite 12 TE

    Kundenvorteile:

    • Effiziente Ansteuerung von Antrieben für verschiedene Anwendungen
    • Flexible Anschlussmöglichkeiten durch Schraubklemmen
    • Direktbetrieb ermöglicht einfache Handhabung und Kontrolle
    • Status LEDs bieten klare Indikationen über Betriebszustände
    • Robustes Gehäuse und einfache Montage auf Tragschiene

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.