SIEMENS - N 605D41 Thermoantriebaktor, 6 x AC 24-230 V, mit 6 integ. Reglern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG16051DB41
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Stellgröße stetig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047625017279
Sonepar Artikelnummer
121071972
Hersteller Artikelnummer
5WG16051DB41
Hersteller Typ
N 605D41
Hersteller Artikel Nr.:
5WG16051DB41
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Stellgröße stetig:
Ja
Stellgröße schaltend:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Ventilschutzfunktion:
Ja
Handschaltung:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.5 A
Anzahl der Ausgänge:
6
Max. Ausgangsstrom:
6 A
Schaltspannung:
24 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.166 kg
- Geräuschlose Halbleiterausgänge: 6
- Elektronischer Schutz: gegen Kurzschluss und Überlast
- Bemessungsstrom: 0,5 A pro Kanal und Gruppe von 3 Ausgängen
- Max. Einschaltstrom (2 Sek.): 3,5 A pro Kanal und Gruppe von 3 Ausgängen
- Max. Einschaltstrom (2 Min.): 0,9 A pro Kanal und Gruppe von 3 Ausgängen
- Direktbetrieb pro Kanal: für das Öffnen und Schließen des Ventils und Aktivierung des Direktbetriebs
- Rote LED pro Kanal: zur Anzeige Ventil geöffnet bzw. geschlossen und Status der Stellgröße
- Rote Fehler-LED pro Kanal: zur Anzeige Überlast/Kurzschluss und Netzspannungsausfall
- Wartungsfreie Klemmen: zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- Klemmen pro Kanal: 2 zum Anschluss der elektrothermischen Stellantriebe
- Klemmen am Gerät: 2 zum Einspeisen der Ventilspannung AC 24...230 V
- Betrieb der Elektronik: über Busspannung
- Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
- Reiheneinbaugerät: für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Schutzart: IP 20
- Max. Breite: 4 TE
- Geräuschlose Funktionalität durch Halbleiterausgänge
- Erhöhte Sicherheit durch elektronischen Schutz
- Einfacher Anschluss dank wartungsfreier Klemmen
- Visuelle Statusanzeige durch rote LEDs
- Flexibilität durch Direktbetrieb pro Kanal
Elektrothermische Stellantrieb-Ansteuerung
Zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für AC 24...230 V in Heiz-/Kühlanlagen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


