SIEMENS - N-Durchgangsklemme 35mm2 IPO-Anschluss Klemmenbreite 16mm blau beidseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH60000AM01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869522289
Sonepar Artikelnummer
120952515
Hersteller Artikelnummer
8WH60000AM01
Hersteller Typ
8WH6000-0AM01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH60000AM01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
16 mm
Höhe:
91.6 mm
Tiefe:
68.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.089 kg
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten dank kombinierbarer Anschlusstechniken
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör erhöht die Effizienz
- Einfache Montage spart Zeit und Aufwand
- Hohe Sicherheit schützt Benutzer und Anlagen
- Geeignet für Industrie-, Zweck- und Wohnungsbauanwendungen
Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 35mm², blau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


