Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - N-Durchgangsklemme, 95mm2 IPO-Steckanschluss blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - N-Durchgangsklemme, 95mm2 IPO-Steckanschluss blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH60000AQ01

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 .. 95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25 .. 95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25 .. 95 mm²

  • Bemessungsstrom In - 232 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869533353

Sonepar Artikelnummer

120948866

Hersteller Artikelnummer

8WH60000AQ01

Hersteller Typ

8WH6000-0AQ01

Hersteller Artikel Nr.:

8WH60000AQ01

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25 .. 95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25 .. 95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25 .. 95 mm²

Bemessungsstrom In:

232 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25 .. 95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Breite:

25 mm

Höhe:

105.5 mm

Tiefe:

99.8 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.200 kg

    Klemme, iPo-Steckanschluss, Durchgangsklemme, 95mm², blau

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Maximale Querschnittsgröße: 95mm²
    • Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie